Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
9Q420392
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
Draaistapelbak PP grijs L600xB400xH420mm LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9Q420392
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
70
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
70
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
347
Binnenhoogte (mm)
401
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
420
Buitendiepte (mm)
600
Binnendiepte (mm)
547
Merk
La-ka-pe
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Q420392
EAN
4031022054241
UBB
500583871487
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
DTK600/ 420-0 GRAU