text.skipToContent text.skipToNavigation

Draaistapelbak PP grijs L600xB400xH320mm LA-KA-PE


Van polypropyleen. Versterkte ribbenbodem voor een hoog laadvermogen. Stapelbelastbaarheid ca. 500 kg. Geschikt voor rollenbanden. Met handgreepopening aan de kopse kant. Met houder voor bonnen. Zekering van het deksel met loodjes mogelijk (toebehoren). Geschikt voor levensmiddelen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +90 °C. Bestendig tegen oliën, vetten en de meeste zuren en logen. Zijwanden en bodem dicht

Artikelnummer 8T425920
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 70
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 347
Binnenhoogte (mm) 301
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 320
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 547
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 8T425920
EAN 4031022054029
UBB 500583617542
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer DTK600/ 320-0 GRAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.