text.skipToContent text.skipToNavigation

Draaistapelbak PP grijs L590xB380xH202mm


Artikelnummer 3D569158
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 295
Binnenhoogte (mm) 195
Buitenbreedte (mm) 380
Buitenhoogte (mm) 202
Buitendiepte (mm) 590
Binnendiepte (mm) 425
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 3D569158
EAN 4053133004038
UBB 500581695870
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer K400/0 28400016
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.