text.skipToContent text.skipToNavigation

Draaistapelbak PP grijs L590xB380xH135 mm


Artikelnummer 0I700714
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 295
Binnenhoogte (mm) 130
Buitenbreedte (mm) 380
Buitenhoogte (mm) 135
Buitendiepte (mm) 590
Binnendiepte (mm) 440
Merk Fabory approved vendor
Type K400/05 28405016

Artikelnummers

Artikelnummer 0I700714
EAN 4053133004236
UBB 500573725883
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 9000446963
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.