Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
8J761882
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
Draaistapelbak PP geel L800xB400xH300 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8J761882
Kleur
Geel
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Geel
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
330
Binnenhoogte (mm)
298
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
300
Buitendiepte (mm)
800
Binnendiepte (mm)
650
Merk
Fabory approved vendor
Type
K400/80 28480014
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8J761882
EAN
4053133004977
UBB
500583499818
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000446949