text.skipToContent text.skipToNavigation

Draaistapelbak PP geel L590xB380xH202mm


Van polypropyleen (PP). Kunnen in elkaar geschoven of met een 180° draaiing moeiteloos op elkaar gestapeld worden. Makkelijk in de omgang. Geschikt voor levensmiddelen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C. Daardoor bestand tegen oliën, benzine en zuren (alstublieft aanvragen)

Artikelnummer 8F271977
Kleur Geel
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Geel
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 295
Binnenhoogte (mm) 195
Buitenbreedte (mm) 380
Buitenhoogte (mm) 202
Buitendiepte (mm) 590
Binnendiepte (mm) 425
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 8F271977
EAN 4053133004007
UBB 500583432249
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer K400/0 28400014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.