text.skipToContent text.skipToNavigation

Draaistapelbak PP geel L590xB380xH135 mm


Artikelnummer 2D303533
Kleur Geel
Inhoud (ml) 18
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 0.9
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Geel
Inhoud (ml) 18
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 0.9
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 295
Binnenhoogte (mm) 130
Buitenbreedte (mm) 380
Buitenhoogte (mm) 135
Buitendiepte (mm) 590
Binnendiepte (mm) 440
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 2D303533
EAN 4053133004205
UBB 500581341285
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 9000446962
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.