Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
6Y735620
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
Draaistapelbak PP blauw L800xB400xH300 mm
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
6Y735620
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
330
Binnenhoogte (mm)
298
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
300
Buitendiepte (mm)
800
Binnendiepte (mm)
650
Merk
Fabory approved vendor
Type
K400/80 28480011
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y735620
EAN
4053133004939
UBB
500583005623
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000446948