Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
6X724403
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
Draaistapelbak PP blauw L600xB400xH350mm LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6X724403
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
65
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
65
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
120
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
350
Buitendiepte (mm)
600
Merk
La-ka-pe
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6X724403
EAN
4031022013187
UBB
500582983523
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
LB/DB BLAU