text.skipToContent text.skipToNavigation

Draaistapelbak PP blauw L600xB400xH300mm


Van polypropyleen (PP). Kunnen in elkaar geschoven of met een 180° draaiing moeiteloos op elkaar gestapeld worden. Makkelijk in de omgang. Geschikt voor levensmiddelen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C. Daardoor bestand tegen oliën, benzine en zuren (alstublieft aanvragen)

Artikelnummer 0X870522
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 330
Binnenhoogte (mm) 295
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 300
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 450
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 0X870522
EAN 4053133005165
UBB 500573937413
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer K400/S 284S0011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.