text.skipToContent text.skipToNavigation

Draaistapelbak PP blauw L600xB400xH250mm LA-KA-PE


Van polypropyleen (PP). Krachtige rand als rondlopende draaggreep. Alle kratten kunnen in of op elkaar gestapeld worden. Bestand tegen oliën, benzine en tegen de meeste zuren en logen

Artikelnummer 6K579326
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 45
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 45
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 100
Transparant Nee
Met slot Nee
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 250
Buitendiepte (mm) 600
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 6K579326
EAN 4031022012951
UBB 500582806732
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer LB60/40 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.