Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
3N919688
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
Draaistapelbak PP blauw L600xB400xH210mm LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3N919688
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
65
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
65
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
347
Binnenhoogte (mm)
191
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
210
Buitendiepte (mm)
600
Binnendiepte (mm)
547
Merk
La-ka-pe
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3N919688
EAN
4031022053619
UBB
500581817805
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
DTK600/ 210-0 BLAU