text.skipToContent text.skipToNavigation

Draaistapelbak PP blauw L480xB312xH200mm LA-KA-PE


Van polypropyleen. Stapelbaar. In elkaar te schuiven door de bakken 180° te draaien. Met gladde bodem. Geschikt voor rollenbanden. Het deksel kan met loodjes of spanbanden worden vastgezet. Geschikt voor levensmiddelen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +90 °C. Bestendig tegen oliën, vetten en de meeste zuren en logen. Zijwanden en bodem dicht

Artikelnummer 0J905701
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 45
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 261
Binnenhoogte (mm) 187
Buitenbreedte (mm) 312
Buitenhoogte (mm) 200
Buitendiepte (mm) 480
Binnendiepte (mm) 387
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 0J905701
EAN 4031022051851
UBB 500573746590
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer DLK1C BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.