text.skipToContent text.skipToNavigation

Draaistapelbak PP blauw L300xB200xH150mm


Van polypropyleen (PP). Kunnen in elkaar geschoven of met een 180° draaiing moeiteloos op elkaar gestapeld worden. Makkelijk in de omgang. Geschikt voor levensmiddelen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C. Daardoor bestand tegen oliën, benzine en zuren (alstublieft aanvragen)

Artikelnummer 2G680100
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 145
Binnenhoogte (mm) 145
Buitenbreedte (mm) 200
Buitenhoogte (mm) 150
Buitendiepte (mm) 300
Binnendiepte (mm) 210

Artikelnummers

Artikelnummer 2G680100
EAN 4053133004557
UBB 500581396891
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer K400/2 28420011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.