Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6W988473
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
Draadtap drie-in-één DIN 352 vorm B M5x0,8 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6W988473
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Draadmaat
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Draadmaat
5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W988473
EAN
4015448661320
UBB
500582973136
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867324