text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadtap drie-in-één DIN 352 vorm B M12x1,75 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 0T347592
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 7
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 0T347592
EAN 4015448661368
UBB 500573868444
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867328
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.