Isolatie striptangen
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
Tangen & pincetten
Draad stripper & ontmanteling gereedschappen
Isolatie striptangen
5T467826
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
Draadstriptang StriX lengte 180 mm VDE verchroomd meercomponenten mantels KNIPEX
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
5T467826
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Met draadafsnijder
Ja
Lengte (mm)
180
Stripbereik AWG
7 - 7 AWG
Stripbereik diameter (mm)
5 - 5
Stripbereik doorsnede (mm²)
10 - 10
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Met draadafsnijder
Ja
Lengte (mm)
180
Stripbereik AWG
7 - 7 AWG
Stripbereik diameter (mm)
5 - 5
Stripbereik doorsnede (mm²)
10 - 10
Greepuitvoering
Overig
Handvat
Overig
VDE getest
Ja
Merk
Knipex
Goederencode
82032000
Type
Insulation Stripper
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5T467826
EAN
4003773081319
UBB
500667042500
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
13 66 180