text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstriptang lengte 160 mm VDE verchroomd met dompelisolatie met openingsveer


Isolatiestripper Voor enkelvoudige, meervoudige en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie tot Ø 5 mm of 10 mm². Eenvoudig aan te passen aan de gewenste diameter van de gevlochten draad met kartelschroef en borgmoer. - Strippingcapaciteiten in vierkante millimeters: 10mm²- Strippingcapaciteiten (diameter): Ø 5.0mm- AWG: 8- VDE getest: j

Artikelnummer K1011.700.160
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Stripbereik diameter (mm) 5 - 5
Stripbereik doorsnede (mm²) 10 - 10
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Stripbereik diameter (mm) 5 - 5
Stripbereik doorsnede (mm²) 10 - 10
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 180
Type Insulation Stripper

Omschrijving

Isolatiestripper Voor enkelvoudige, meervoudige en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie tot Ø 5 mm of 10 mm². Eenvoudig aan te passen aan de gewenste diameter van de gevlochten draad met kartelschroef en borgmoer. - Strippingcapaciteiten in vierkante millimeters: 10mm²- Strippingcapaciteiten (diameter): Ø 5.0mm- AWG: 8- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1011.700.160
EAN 4003773015499
UBB 419187033016
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 11 07 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.