text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstripgereedschap Uni Plus totale lengte 130 mm werkbereik d. 8,0-15,0 mm JOKARI


Voor het strippen van NYM-kabels. Voor rechts- en linkshandigen. Ontmanteling van de zware buitenisolatie en stripmogelijkheid van de draad door verwisselbare aanslag. NYM-kabel 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm² = kabel voor vochtige ruimtes. Ook voor rubberen kabels

Artikelnummer 5O559919
Stripbereik diameter (mm) 8 - 15
Stripbereik doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Stripbereik diameter (mm) 8 - 15
Stripbereik doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5

Artikelnummers

Artikelnummer 5O559919
EAN 4011391304000
UBB 500582511381
UNSPSC 27111501
Fabrikant artikelnummer 30400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.