text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang UNC lengte 3 voet ASME B18.31.3 Roestvaststaal (RVS) A4 1/2


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Lengte 1000 mm
Merk Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 13
Gewicht per stuk (g) 637
Info 3 voet

Afmetingen

L (mm) 1000

Normeringen

ASME B18.31.3

Artikelnummers

Artikelnummer 55073.127.001
EAN 8715492332325
UBB 950353856244
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.