CC8818899583118
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
51070
51070.050.001
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
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
1000 mm
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter
M3 of > M24 zijn minimaal sterkteklasse 50.1 meter
Afmetingen
d-D
M5
L (mm)
1000
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
51070.050.001
EAN
8715492266781
UBB
950353242437
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie