text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadsnijplaat DIN 69871A M5-M22 SK40 uitkraaglengte 97 mm PROMAT


Met steile conus conform DIN 69871, model A · Met lengtecompensatie op druk en trek · Met kogelgeleidingsbus · Het moment van de draadtap wordt door het inspannen van een snelwissel-inzetstuk overgedragen

Artikelnummer 4X788789
Buitendiameter (mm) 31
Binnendiameter (mm) 31
Totale lengte (mm) 97
Geschikt voor draadsnijden Ja
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 31
Binnendiameter (mm) 31
Totale lengte (mm) 97
Geschikt voor draadsnijden Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4X788789
EAN 4015448635185
UBB 500582305388
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 4000832238
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.