text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S944 SC TiAlN 6.00mm


Artikelnummer 0W603510
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Dormer
Goederencode 8207701000
Type End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 0W603510
EAN 7320760040263
UBB 500629932871
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S9446.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.