text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S922 SC TiAlN 3.00mm


VHM Korte spiebaanfrees met DIN 6535 HB schacht N 30° TiAlN gecoat 2-snijder voor staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel, koper en koperlegeringen

Artikelnummer 1B730057
D (mm)
Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 3
Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 12
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HM
Geschikt voor bovenfrees Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor massief hout Nee
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Basic material SC
Merk Dormer
Coating TiAlN
Model S9223.0
Type 30° End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 1B730057
EAN 7320760039939
UBB 500629901686
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S9223.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.