text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S922 SC TiAlN 14.00mm


VHM Korte spiebaanfrees met DIN 6535 HB schacht N 30° TiAlN gecoat 2-snijder voor staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel, koper en koperlegeringen

Artikelnummer 2O975764
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 14
Werkende lengte (mm) 30
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 14
Werkende lengte (mm) 30
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 14
Merk Dormer
Type 5982954

Omschrijving

VHM Korte spiebaanfrees met DIN 6535 HB schacht N 30° TiAlN gecoat 2-snijder voor staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel, koper en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 2O975764
EAN 7320760040027
UBB 500629842294
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S92214.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.