text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S904 SC Blank 9.00mm


VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° ongecoat 4-snijder voor staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel, koper en koperlegeringen

Artikelnummer 3E263810
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 21
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 21
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9
Type 5982934

Omschrijving

VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° ongecoat 4-snijder voor staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel, koper en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 3E263810
EAN 7320760133200
UBB 500629957613
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S9049.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.