Frezen
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
Frezen
Frezen
7M632583
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
Dormer Vingerfrees S904 SC Blank 8.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7M632583
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Merk
Dormer
Goederencode
8207701000
Model
S9048.0
Type
30° End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7M632583
EAN
7320760133194
UBB
500629946244
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S9048.0