text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S904 SC Blank 7.00mm


Artikelnummer 9O977901
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 7
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 7
Merk Dormer
Goederencode 8207701000
Type End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 9O977901
EAN 7320760000007
UBB 500629943019
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S9047.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.