text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S904 SC Blank 3.00mm


VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° ongecoat 4-snijder voor staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel, koper en koperlegeringen

Artikelnummer 2B484557
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 12
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 12
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Merk Dormer
Goederencode 8207701000
Model S9043.0
Type 30° End Mill

Omschrijving

VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° ongecoat 4-snijder voor staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel, koper en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 2B484557
EAN 7320760133156
UBB 500629901439
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S9043.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.