text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S904 SC Blank 20.00mm


VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° ongecoat 4-snijder voor staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel, koper en koperlegeringen

Artikelnummer 1Y051055
Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 38
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 38
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 20
Merk Dormer
Goederencode 8207701000
Type 45° End Mill

Omschrijving

VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° ongecoat 4-snijder voor staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel, koper en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y051055
EAN 7320760133149
UBB 500629875450
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S90420.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.