text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S904 SC Blank 2.50mm


Artikelnummer 6Z832485
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 9
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 9
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 2.5
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207701000
Type End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z832485
EAN 7320760133132
UBB 500629873059
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S9042.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.