text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S904 SC Blank 2.00mm


VHM Korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° ongecoat 3-snijder voor staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel, koper en koperlegeringen

Artikelnummer 4N299203
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 6
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 6
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 2
Merk Dormer
Type End Mill

Omschrijving

VHM Korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° ongecoat 3-snijder voor staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel, koper en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 4N299203
EAN 7320760133125
UBB 500629892448
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S9042.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.