Frezen
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
Frezen
Frezen
0G047435
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
Dormer Vingerfrees S904 SC Blank 18.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0G047435
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
18
Werkende lengte (mm)
32
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
18
Werkende lengte (mm)
32
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
18
Merk
Dormer
Goederencode
8207701000
Type
End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0G047435
EAN
7320760133118
UBB
500629865212
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S90418.0