Frezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Frezen
2V176783
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
Dormer Vingerfrees S903 SC Blank 8.00mm
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
2V176783
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207701000
Model
S9038.0
Type
30° End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V176783
EAN
7320760133064
UBB
500629946087
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S9038.0