Frezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Frezen
2X117794
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
Dormer Vingerfrees S903 SC Blank 6.00mm
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
2X117794
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207701000
Type
3 Flute End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X117794
EAN
7320760133040
UBB
500629932046
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S9036.0