Frezen
Alle categorieën
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Snij- & boorgereedschappen
Frezen
Frezen
3O165022
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
Dormer Vingerfrees S903 SC Blank 4.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3O165022
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
4
Werkende lengte (mm)
14
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
4
Werkende lengte (mm)
14
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4
Merk
Dormer
Goederencode
8207701000
Model
S9034.0
Type
30° End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3O165022
EAN
7320760133026
UBB
500629910836
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S9034.0