text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S814 DIN 6527 L SC Alnova 6.00mm


VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HB schacht DIN 6527 N 35° ALCRONA gecoat 4-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 7G237105
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Dormer
Type 4 Flute End Mill

Omschrijving

VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HB schacht DIN 6527 N 35° ALCRONA gecoat 4-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 7G237105
EAN 7320760642658
UBB 500629933606
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S814HB6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.