Frezen
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
Frezen
Frezen
7H360245
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
Dormer Vingerfrees S814 DIN 6527 L SC Alnova 4.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7H360245
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
11
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
11
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4
Merk
Dormer
Goederencode
8207701000
Model
S814HB4.0
Type
34° End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7H360245
EAN
7320760642634
UBB
500629912402
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S814HB4.0