Frezen
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
Frezen
Frezen
5X712408
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
Dormer Vingerfrees S804 DIN 6527 K SC Alnova 8.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5X712408
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
12
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
12
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Merk
Dormer
Goederencode
8207701000
Type
End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X712408
EAN
7320760641767
UBB
500629947234
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S804HB8.0