Frezen
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
Frezen
Frezen
6Y514837
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
Dormer Vingerfrees S804 DIN 6527 K SC Alnova 6.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Y514837
Totale lengte (mm)
54
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
10
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
54
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
10
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merk
Dormer
Type
End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y514837
EAN
7320760641750
UBB
500629933291
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S804HB6.0