text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S804 DIN 6527 K SC Alnova 4.00mm


VHM Extra korte vingerfrees met DIN 6535 HB schacht DIN 6527 N 35° ALCRONA gecoat 4-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 9Y134613
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Merk Dormer
Type 5983625

Omschrijving

VHM Extra korte vingerfrees met DIN 6535 HB schacht DIN 6527 N 35° ALCRONA gecoat 4-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y134613
EAN 7320760641736
UBB 500629912089
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S804HB4.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.