text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S804 DIN 6527 K SC Alnova 3.00mm


VHM Extra korte vingerfrees met DIN 6535 HB schacht DIN 6527 N 35° ALCRONA gecoat 4-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 1T919003
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 5
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 5
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Merk Dormer
Type 5983622

Omschrijving

VHM Extra korte vingerfrees met DIN 6535 HB schacht DIN 6527 N 35° ALCRONA gecoat 4-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 1T919003
EAN 7320760641729
UBB 500629902429
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S804HB3.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.