text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S804 DIN 6527 K SC Alnova 25.00mm


VHM Extra korte vingerfrees met DIN 6535 HB schacht DIN 6527 N 35° ALCRONA gecoat 4-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 3K836736
Totale lengte (mm) 121
Schachtdiameter (mm) 25
Werkende lengte (mm) 32
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 121
Schachtdiameter (mm) 25
Werkende lengte (mm) 32
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 25
Merk Dormer
Type End Mill

Omschrijving

VHM Extra korte vingerfrees met DIN 6535 HB schacht DIN 6527 N 35° ALCRONA gecoat 4-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 3K836736
EAN 7320760641811
UBB 500629887828
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S804HB25.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.