text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S804 DIN 6527 K SC Alnova 20.00mm


VHM Extra korte vingerfrees met DIN 6535 HB schacht DIN 6527 N 35° ALCRONA gecoat 4-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 3M631076
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 20
Type 5983584

Omschrijving

VHM Extra korte vingerfrees met DIN 6535 HB schacht DIN 6527 N 35° ALCRONA gecoat 4-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 3M631076
EAN 7320760641804
UBB 500629876441
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S804HB20.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.