text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S804 DIN 6527 K SC Alnova 12.00mm


VHM Extra korte vingerfrees met DIN 6535 HB schacht DIN 6527 N 35° ALCRONA gecoat 4-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 9Z720356
Totale lengte (mm) 73
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 16
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 73
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 16
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Dormer
Type End Mill

Omschrijving

VHM Extra korte vingerfrees met DIN 6535 HB schacht DIN 6527 N 35° ALCRONA gecoat 4-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z720356
EAN 7320760641781
UBB 500629829671
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S804HB12.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.