text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Vingerfrees S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 6.0mm


VHM 4-snijder vingerfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte, differentiële vertanding, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 40° spiraal en 10° spaanhoek, AlCrN gecoat voor staal 1200 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel -legeringen 900 N/mm²legeringen 900 N/mm²

Artikelnummer 3C188697
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Dormer
Type 6706

Omschrijving

VHM 4-snijder vingerfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte, differentiële vertanding, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 40° spiraal en 10° spaanhoek, AlCrN gecoat voor staal 1200 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel -legeringen 900 N/mm²legeringen 900 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 3C188697
EAN 7320760685488
UBB 500629938407
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S7616.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.