Frezen
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
Frezen
Frezen
9B243450
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
Dormer Vingerfrees S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 3.0mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9B243450
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
9
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
9
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Merk
Dormer
Goederencode
8207701000
Type
End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9B243450
EAN
7320760685457
UBB
500629906222
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S7613.0