Frezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Frezen
8C341550
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
Dormer Vingerfrees S715 SC Aluminium-Chrome-Nitride 6.0mm
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
8C341550
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
38
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
38
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207701000
Type
End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8C341550
EAN
7320760681794
UBB
500629937821
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S7156.0