text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S710 SC Aluminium-Chrome-Nitride 6.0mm

Op bestelling

VHM 2-snijder spiebaanfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 40° spiraal en 10° spaanhoek, AlCrN gecoat voor staal 1200 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel -legeringen 900 N/mm²

Artikelnummer 5X369159
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Dormer
Type End Mill

Omschrijving

VHM 2-snijder spiebaanfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 40° spiraal en 10° spaanhoek, AlCrN gecoat voor staal 1200 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel -legeringen 900 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 5X369159
EAN 7320760685389
UBB 500629937417
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S7106.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.