text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S225 SC Aluminium-Titanium-Nitride 16.0mm

Op bestelling

VHM 6-snijder vingerfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 50° spiraal en 3° spaanhoek, AlTiN gecoat voor gehard en ontlaten staal 1200 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², titanium en nickel legeringen 900 N/mm²

Artikelnummer 2O069587
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 30
Aantal tanden 6
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 30
Aantal tanden 6
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Merk Dormer
Goederencode 8207701000
Type End Mill

Omschrijving

VHM 6-snijder vingerfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 50° spiraal en 3° spaanhoek, AlTiN gecoat voor gehard en ontlaten staal 1200 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², titanium en nickel legeringen 900 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 2O069587
EAN 7320760683552
UBB 500629963223
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S22516.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.